3/8? 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 4

Artikelnummer: Z00349730
EAN: 4047728022842
Herstellernummer: V2284
3/8″ 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 4
Inkl. Steuern: 2,61 € VE 1 Stück Netto 2,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3/8″ 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 4 von VIGOR
  • EAN: 4047728022842
  • Modell: V2284
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Schlüsselweite mm 4 Millimeter
Gesamtlänge 49 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen