3/8″ 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 5

Artikelnummer: Z00349728
EAN: 4047728022835
Herstellernummer: V2283
3/8″ 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 5
Inkl. Steuern: 6,56 € VE 1 Stück Netto 5,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3/8″ 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 5 von VIGOR
  • EAN: 4047728022835
  • Modell: V2283
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 5
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Gesamtlänge (mm) 49
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen