3/8″ Schraubendreher-Einsatz PH 1

Artikelnummer: Z00349721
EAN: 4047728022941
Herstellernummer: V2294
VIGOR
3/8″ Schraubendreher-Einsatz PH 1
Inkl. Steuern: 3,14 € VE 1 Stück Netto 2,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3/8″ Schraubendreher-Einsatz PH 1 von VIGOR
  • EAN: 4047728022941
  • Modell: V2294
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) PH 1
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Gesamtlänge (mm) 49
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen