3/8″ TORX® Schraubendreher-Einsatz T 15

Artikelnummer: Z00349715
EAN: 4047728023030
Herstellernummer: V2303
3/8″ TORX® Schraubendreher-Einsatz T 15
Inkl. Steuern: 6,56 € VE 1 Stück Netto 5,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3/8″ TORX® Schraubendreher-Einsatz T 15 von VIGOR
  • EAN: 4047728023030
  • Modell: V2303
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) T 15
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Gesamtlänge (mm) 49

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen