Kr.-Schr.-Eins. 1/2 Hex 6 ASW

Artikelnummer: Z00303100
EAN: 4050623704263
Herstellernummer: 072502
Kr.-Schr.-Eins. 1/2 Hex 6 ASW
Inkl. Steuern: 10,85 € VE 1 Stück Netto 9,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2 für Innensechskantschrauben Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Attribute: Außen-Ø Antrieb: 25 mm, Länge: 55 mm, Schlüsselweite: 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 6
Außen-D Antrieb mm 25
Länge (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen