Kr.-Schr.-Eins. 1/2 T40 ASW

Artikelnummer: Z00303106
EAN: 4050623704218
Herstellernummer: 072405
Kr.-Schr.-Eins. 1/2 T40 ASW
Inkl. Steuern: 12,48 € VE 1 Stück Netto 10,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2 für Innen-TORX -Schrauben Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Attribute: Außen-Ø Antrieb: 25 mm, Größe: T 40 , Länge: 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-D Antrieb mm 25
Länge (mm) 55
Größe T 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen