1/2? 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 12, 55 mm

Artikelnummer: Z00350525
EAN: 4047728021067
Herstellernummer: V2106
1/2″ 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 12, 55 mm
Inkl. Steuern: 4,63 € VE 1 Stück Netto 3,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/2″ 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 12, 55 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728021067
  • Modell: V2106
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz Set Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Gesamtlänge 55 Millimeter
Schlüsselweite mm 12 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen