VIGOR 1/2? 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 6, 200 mm

Artikelnummer: Z00350512
EAN: 4047728020886
Herstellernummer: V2088
VIGOR 1/2″ 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 6, 200 mm
Brutto Set-Preis 6,97 € Netto 5,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1/2″ 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 6, 200 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728020886
  • Modell: V2088
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz Set Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Schlüsselweite mm 6 Millimeter
Gesamtlänge 200 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]