• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

carolus Schraubendreher-Satz XXL, 12-tlg

UVP: 55,33 € 31,00 € Netto 26,05 €
- 14%

carolus Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf 9-tlg 1,5-10 mm

UVP: 11,84 € 10,22 € Netto 8,59 €

Zoro Selection VDE Schraubendreher-Set

11,00 € Netto 9,24 €
- 39%

carolus Schraubendreher-Satz, 6-tlg

UVP: 35,82 € 21,82 € Netto 18,34 €
- 26%

HAZET Torx Schraubendreher-Satz, 4teilig - 810TSPC 4

UVP: 21,60 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 34%

HAZET Clip-Schraubendreher 805C-25 - Schlitz Profil - 0.4 x 2.5 mm

UVP: 12,26 € 8,12 € Netto 6,82 €
- 34%

HAZET Schraubendreher-Satz VDE 810/6VDE - Anzahl Werkzeuge: 6

UVP: 36,18 € 23,95 € Netto 20,13 €
- 36%

KS TOOLS Feinmechanik-Schraubendreher-Satz PH, Schlitz, TX, 14-tlg.

UVP: 41,09 € 26,29 € Netto 22,09 €
- 30%

KS TOOLS XZN-Winkelstiftschlüssel-Satz, kurz, 5-tlg.

UVP: 28,38 € 20,00 € Netto 16,81 €
- 39%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz lang im Halter 8-tlg mm

UVP: 31,30 € 19,10 € Netto 16,05 €
- 40%

GEDORE Schraubendreher-Satz 5-tlg IS 5,5-9 PH 1-2

UVP: 49,50 € 29,58 € Netto 24,86 €

wiha Adventskalender, 24-teilig

43,32 € Netto 36,40 €
- 7%

carolus Schraubendreher-Satz, 6-tlg

UVP: 17,73 € 16,56 € Netto 13,92 €

Wera Winkelschraubendrehersatz 6KT 9-tlg. SW1,5-10mm Farbcodierung im Ku.-Halter

Artikelnummer:  
Z00054376 
EAN:  
4013288165688 
Herstellernummer:  
05073593001 
Marke: 
Wera 
Wera

Lieferung in 1 Werktag.

21,35 €

Netto 17,94 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Inhalt 9 teilig
Schlüsselweiten 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 Millimeter
Verpackung Kunststoffhalter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

WeraSechskant Winkelschraubendrehersatz 9-teilig Schlüsselweite 1,5-10mm mit Farbcodierung

Besondere Produktmerkmale:
  • Durch die innovatie HEX-PLUS Technologie wird eine größere Anlagefläche im Schraubenkopf gewährleistet
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und die Zerstörung des Profils verhindert
  • Jeder Schlüssel für schnelles Finden ist farbcodiert
Weitere Produkteigenschaften:
  • 950 SPKL bietet höchste Qualität
  • Rundmaterial mit anprofiliertem Hex-Plus an beiden Enden
  • Blacklaser-Oberfläche
  • Mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung
Inhalt:
  • 1 x 1.5x90
  • 1 x 2.0x101
  • 1 x 2.5x112
  • 1 x 3.0x123
  • 1 x 4.0x137
  • 1 x 5.0x154
  • 1 x 6.0x172
  • 1 x 8.0x195
  • 1 x 10.0x224
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben