wiha Sechskant-Kugelkopf Winkelschraubendrehersatz brüniert, Zoll Ausführung 13-teilig

Artikelnummer: Z00054349
EAN: 4010995241896
Herstellernummer: 24189
wiha Sechskant-Kugelkopf Winkelschraubendrehersatz brüniert, Zoll Ausführung 13-teilig
Inkl. Steuern: 18,54 € VE 1 Stück Netto 15,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wiha Sechskant-Kugelkopf Winkelschraubendrehersatz brüniert, Zoll Ausführung 13-teilig

Anwendung:

        
  • Zoll-Schrauben
  •     
  • speziell an schwer zugänglichen Stellen.

Ausführung:

        
  • mit Kugelköpfen

Extra:

        
  • Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer.
  •     
  • Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Klinge:

        
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  •     
  • durchgehend gehärtet
  •     
  • brüniert

Lieferumfang:

        
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang, Innensechskant: 0.05" , Länge Stiftschlüssel: 72
  •     
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang, Innensechskant: 1/16" , Länge Stiftschlüssel: 80
  •     
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang, Innensechskant: 5/64" , Länge Stiftschlüssel: 88
  •     
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang, Innensechskant: 3/32" , Länge Stiftschlüssel: 101
  •     
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang, Innensechskant: 7/64" , Länge Stiftschlüssel: 111
  •     
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang, Innensechskant: 1/8" , Länge Stiftschlüssel:: 121
  •     
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang, Innensechskant: 9/64" , Länge Stiftschlüssel: 136
  •     
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang, Innensechskant: 5/32"  Länge Stiftschlüssel: 148
  •     
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang, Innensechskant: 3/16" , Länge Stiftschlüssel: 163
  •     
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang, Innensechskant: 7/32" , Länge Stiftschlüssel: 176
  •     
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang, Innensechskant: 1/4" , Länge Stiftschlüssel:191
  •     
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang, Innensechskant: 5/16" , Länge Stiftschlüssel: 210
  •     
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, lang, Innensechskant: 3/8" , Länge Stiftschlüssel: 232

 

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselweite 0,05 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Oberfläche manganphosphatiert
Verpackung ProStar-Halter
Schlüsselweite mm 1,27 - 1,59 - 1,98 - 2,38 - 2,78 - 3,18 - 3,57 - 3,97 - 4,76 - 5,56 - 6,35 - 7,94 - 9,53 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen