Sechskant Winkelschraubendrehersatz 9-teilig 1,5-10 mm Kugelkopf

Artikelnummer: Z00054372
EAN: 4010995354800
Herstellernummer: 35480
Sechskant Winkelschraubendrehersatz 9-teilig 1,5-10 mm Kugelkopf
Inkl. Steuern: 20,61 € VE 1 Stück Netto 17,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wiha Sechskant Winkelschraubendrehersatz 9-teilig 1,5-10 mm Kugelkopf

  • Extralang Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Langer Schenkel mit Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25°
  • Kurzer Schenkel gefast
  • Extra-kurz die 95°-Biegung des Schlüssels liefert ein optimales Verhältnis für platzsparendes Verschrauben bis zu doppeltem Arbeitsraum und schützt vor Verletzungen der Fingerknöchel der deutlich schlankere Biegeradius als bei einem Standard-Schlüssel sorgt für ein komplettes Eintauchen des Stubby in den Schraubenkopf
  • Inhalt:
    • je 1 Stück
      • 1,5 x 91/5,5 mm
      • 2,0 x 101/9,0 mm
      • 2,5 x 113/9,5 mm
      • 3,0 x 128/11,0 mm
      • 4,0 x 142/13,0 mm
      • 5,0 x 163/15,0 mm
      • 6,0 x 184/18,0 mm
      • 8,0 x 206/22,0 mm
      • 10,0x231/28,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung ProStar-Halter
Schlüsselweiten (mm) Ja
Form extralang
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen