- 49%

GEDORE Ring-Maulschlüssel-Satz 11-tlg UD-Profil 8-22 mm

Artikelnummer:  
Z00438519 
EAN:  
4010886609309 
Herstellernummer:  
6093070 
Marke:  
GEDORE 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 112,57 €
57,87 €

Netto 48,63 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung Form A
Gewicht kg 0,868 Kilogramm
Inhalt 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22
Schlüsselweiten 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

GEDORE Ring-Maulschlüssel-Satz 7-011 / 11-teilig

Der Handliche:

Der schlanke, handliche Klassiker No. 7 mit dem bewährten taillierten Schaft-Profil für eine besonders ergonomische Haptik.

Produktdetails:
  • Inhalt 11-teilig (No. 7): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm
  • Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
  • Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
  • Für den universellen Einsatz konzipiert
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben