Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Satz

Artikelnummer: Z00352914
EAN: 4000896041831
Herstellernummer: 880TZ/10H
Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Satz
UVP: 171,48 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 126,44 € VE 1 Stück Netto 106,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 10 = 3/8″
  • Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
  • Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
  • Übersichtlich durch griffbereite Zuordnung
  • Aus Metall
  • 10 Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsätze
  • 10teiliger Satz,
  • Inhalt:
    880 TZ-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 10
Länge (mm) 240
Gesamtlänge (für eClass) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen