HAZET Doppel-Maulschlüssel-Satz 450N/12NRS · Außen-Sechskant Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00352982
EAN: 4000896020805
Herstellernummer: 450N/12NRS
HAZET Doppel-Maulschlüssel-Satz 450N/12NRS · Außen-Sechskant Ersatz- und Einzelteile
UVP: 159,10 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 109,00 € VE 1 Stück Netto 91,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Wandbefestigung geeignet

Made In Germany

  • Mit praktischem Tragegriff
  • 12teiliger Satz,
  • In Kunststoff-Klemmhalter
  • Inhalt:
    450 N-6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15
    16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 27
    25 x 28 30 x 32

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm sonstige
Gewicht 2550 Gramm
Oberflächenausführung verchromt
Anzahl der Teile 12.000000 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen