Doppel-Ringschlüssel-Satz 610N/12RS · s: mm · Außen-Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00353014
EAN: 4000896024988
Herstellernummer: 610N/12RS
HAZET
Doppel-Ringschlüssel-Satz 610N/12RS · s: mm · Außen-Doppel-Sechskant
UVP: 274,06 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 201,66 € VE 1 Stück Netto 169,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Wandbefestigung geeignet

Made In Germany

  • Mit praktischem Tragegriff
  • 12teiliger Satz,
  • In Kunststoff-Klemmhalter
  • Inhalt:
    610 N-6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15
    16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 26
    25 x 28 27 x 32

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen