Doppel-Ringschlüssel-Satz

Artikelnummer: Z00353018
EAN: 4000896145720
Herstellernummer: 163-101/9
Doppel-Ringschlüssel-Satz
Inkl. Steuern: 159,15 € VE 1 Stück Netto 133,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppel-Ringschlüssel-Satz
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Made In Germany

  • 9teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 2/3 (344 x 342 mm)
  • Inhalt:
    630-6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15
    16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 2.14
Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen