• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

HAZET Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 606/6-1 ? Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ? Anzahl Werkzeuge: 6

Artikelnummer:  
Z00352987
EAN:  
4000896175178
Herstellernummer:  
606/6-1
Marke: 
HAZET
HAZET

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 484,57 €
328,00 €

Netto 275,63 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Stückliste 606-32
Durchmesser (min-max)
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Anzahl Werkzeuge 6
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium
Oberfläche verchromt
Anwendungsbereich NUTZFAHRZEUGE
Gesamtlänge
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 6teiliger Satz,
  • Inhalt:
    606-21 22 24 27 30 32
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Schiene FSN 800, Systemzubehör - 27%
38,96 € UVP 53,55 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben