Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 606N/12

Artikelnummer: Z00352989
EAN: 4000896197378
Herstellernummer: 606N/12
HAZET
Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 606N/12
UVP: 300,12 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 219,97 € VE 1 Stück Netto 184,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12teiliger Satz,
  • In SmartCase (1/3) 165-L
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    606-8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen