Ring-Maulschlüssel-Satz

Artikelnummer: Z00353019
EAN: 4000896145690
Herstellernummer: 163-98/17
HAZET
Ring-Maulschlüssel-Satz
Inkl. Steuern: 268,36 € VE 1 Stück Netto 225,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ring-Maulschlüssel-Satz
  • Safety-Insert-System – Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet – Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen – fertig!)
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Made In Germany

  • 17teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage 2/3 (344 x 342 mm)
  • Inhalt:
    600 N-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 2.51
Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen