Loctite 268 Stick Schraubensicherung hochfest 19g

Artikelnummer: Z00346514
EAN: 5010266007113
Herstellernummer: 1709314
Loctite
Loctite 268 Stick Schraubensicherung hochfest 19g
Inkl. Steuern: 21,04 € VE 1 Stück (19 g) Netto 17,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
110,74 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Loctite 268 Schraubensicherung hochfest (Stick), Max. Gewindegröße: Bis M50, Festigkeit: Hoch, Losbrechmoment, Schrauben M10: 17Nm, Handfestigkeit auf Stahl: 5 min., Handfestigkeit auf Edelstahl: 5 min., Einsatztemperaturbereich: -55 C bis +150 C, Gebindegrößen: 9g, 19g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Viskosität Halbfest
Fluoreszenz ja
Gebindegröße 19 g
Festigkeit Hoch
Handfestigkeit Edelstahl Halbfest
Farbe rot
Einsatztemperaturbereich -55 bis +150 °C
Chemische Basis Methacrylat
None Artikel enthält keine gefährlichen Stoffe x
Max. Gewindegröße M50
Handfestigkeit Stahl Halbfest
Losbrechnmoment 17 Nm
Kommentar Hochfest, Positionierung: Wartung & Instandhaltung/ Fachhand

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen