LOCTITE Loctite 2700 Schraubensicherung hochfest keine Kennzeichnung 50ml

Lieferung in 3-5 Werktagen.

34,50 €

Netto 28,99 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

690,00 € / 1 Liter

In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Chemische Basis Methacrylat
Einsatztemperaturbereich -55 bis +150 °C
Farbe grün
Festigkeit Hoch
Fluoreszenz ja
Gebindegröße 50 ml
Handfestigkeit Edelstahl 5 Min.
Handfestigkeit Messing 4 Min.
Handfestigkeit Stahl 5 Min.
Kommentar Hochfest, keine Kennzeichnung, "weißes" Sicherheitsdatenblat
Losbrechnmoment 20 Nm
Max. Gewindegröße M20
None Artikel enthält keine gefährlichen Stoffe x
Thixotrop nein
Viskosität 350 - 550 mPa-s
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Loctite 2700 - hochfeste Schraubensicherung, Führend bei Gesundheit und Sicherheit, Keine Gefahrensymbole, weder R-Sätze noch S-Sätze erforderlich, Weißes Sicherheitsdatenblatt - Kein Eintrag in Sicherheitsdatenblättern gem. (EG) Nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 in Abschnitt 2, 3, 15 und 16, Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit des ausgehärteten Produktes, Für Anlagen, die nicht zur Wartung demontiert werden müssen, Max. Gewindegröße: Bis M20, Festigkeit: Hoch, Losbrechmoment, Schrauben M10: 20Nm, Handfestigkeit auf Stahl: 5 min., Handfestigkeit auf Messing: 4 min., Handfestigkeit auf Edelstahl: 5 min., Einsatztemperaturbereich: -55 C bis +150 C, Gebindegrößen: 50ml, 250ml
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben