6-fach Spannstation

Artikelnummer: Z00449232
AMF
6-fach Spannstation
Inkl. Steuern: 4.923,77 € VE 1 Stück Netto 4.137,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6-fach Spannstation

Anwendung: Für RÖHM-Maschinen-Schraubstöcke Typ RS, Bestell-Nr.: 22 0385... und Typ RB, Bestell-Nr.: 22 0450..., Typ RKE, Bestell-Nr.: 22 0585... bis 22 0587... sowie für RÖHM-Typen RBA und UZ.

Ausführung: - Entriegelung hydraulisch - Ausblasung pneumatisch - Stahl, ungehärtet - Wiederholgenauigkeit <0,005 mm - Hydraulische Spannstation zum rüstzeitoptimierten Spannen auf Maschinentischen mit Nutabstand 63, 100 und 125 mm - Die Befestigung erfolgt über Zylinderkopfschrauben M12 - Für das Ausrichten sind mindestens zwei Passbohrungen angebracht - Das Stichmaß der Spannmodule beträgt 200 mm - Der Schnellkupplungsstecker ist vormontiert und die integrierte Ausblasfunktion kann individuell angeschlossen werden

Vorteil: Geringe Gesamthöhe von nur 36 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einzugs-/ Verschlusskraft bis (kN) 6 x 10
Ausblasung haken
Haltekraft (kN) 6 x 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen