Adaptermatte Gummi, 400 x 400 mm

Artikelnummer: Z00446317
EAN: 4020772375034
Herstellernummer: 375030
AMF
Adaptermatte Gummi, 400 x 400 mm
Inkl. Steuern: 19,27 € VE 1 Stück Netto 16,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zubehör zu Vakuumspannplatte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen (mm) 400 x 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen