Nutenstein Nr.6322A 28 fest AMF

Artikelnummer: Z00042298
EAN: 1234
Herstellernummer: 71639
Nutenstein Nr.6322A 28 fest AMF
Inkl. Steuern: 31,42 € VE 1 Stück Netto 26,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

fest · C15 einsatzgehärtet Anwendung: Feste Nutensteine Nr. 6322A werden paarweise in die genormte, 20 mm breite Richtnute von Schraubstöcken oder Vorrichtungen eingeschraubt. Durch Wechseln der Nutensteine kann auf Maschinen mit verschiedenen Nutenbreiten gearbeitet werden. l=32mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben DIN 84 M6 x 16
Nennmaß der Nute bei Maschine (mm) 28
Nennmaß der Nute bei Vorrichtung (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen