Prismaaufsatz Nr.6441 Außen-D.45mm Einsteckzapfen-D.12mm

Artikelnummer: Z00055845
EAN: 4020772072728
Herstellernummer: 72728
AMF
Prismaaufsatz Nr.6441 Außen-D.45mm Einsteckzapfen-D.12mm
Inkl. Steuern: 18,64 € VE 1 Stück Netto 15,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für Schraubböcke mit 12-mm-Zentrierloch · Stahl vergütet · im Brünierton angelassen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsteckzapfen-Ø (mm) 12
Ø D min. 10 mm / max. 50 mm
Außen-Ø (mm) 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen