Prismaaufsatz Nr.6441 Außen-D.65mm

Artikelnummer: Z00055846
EAN: 4020772072766
Herstellernummer: 72769
Prismaaufsatz Nr.6441 Außen-D.65mm
Inkl. Steuern: 37,31 € VE 1 Stück Netto 31,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für Schraubböcke mit 12-mm-Zentrierloch · Stahl vergütet · im Brünierton angelassen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsteckzapfen-Ø (mm) 12
Ø D min. 22 mm / max. 100 mm
Außen-Ø (mm) 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen