Abklapp- und Höhenverst ellger.f.B. 120mm z.Art.830351

Artikelnummer: Z00055289
EAN: 4010898600158
Herstellernummer: 106120
Abklapp- und Höhenverst ellger.f.B. 120mm z.Art.830351
Inkl. Steuern: 362,15 € VE 1 Stück Netto 304,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zu den Parallel-Schraubstöcken HEUER Front 120 und 140 mm Backenbreite (Art.-Nr. 40 00 830 351 und 40 00 830 353 · neben dem Vorteil, dass der Schraubstock bei Nichtgebrauch unter die Werkbank geklappt werden kann und somit die gesamte Arbeitsfläche für andere Arbeiten zur Verfügung steht, ist der Schraubstock in Arbeitsstellung um ca. 175 mm höhenverstellbar und um 360° drehbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Backenbreite (mm) 120
für Schraubstock Art.-Nr. 4000830351

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen