Schraubstockschutzbacken m.Rillenprofil f.B.160mm LM HEUER 1Paar/VE

Artikelnummer: Z00055324
EAN: 4010898710604
Herstellernummer: 110160 VERPACKTPER PAAR
Schraubstockschutzbacken m.Rillenprofil f.B.160mm LM HEUER 1Paar/VE
Inkl. Steuern: 24,78 € VE 1 Packung Netto 20,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Besondere Produktvorteile: Die Backen sind aus Aluminium in der Härte zwischen Kupfer und Blei. 6 Rillen halten sicher das Werkstück. Eine tiefere Rille dient zum sicheren Spannen von dünnen Wellen, Stiften usw. VE = 1 Paar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Backenbreite (mm) 160
Material Aluminium

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen