Montagevorrichtung, Typ TBRS100, Ø-200

Artikelnummer: Z00424103
EAN: 4054631061363
Fahrion
Montagevorrichtung, Typ TBRS100, Ø-200
Inkl. Steuern: 232,78 € VE 1 Stück Netto 195,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Montagevorrichtungen

Ausführung: - Für einfaches und sicheres Klemmen von Werkzeugaufnahmen am Bund mittels Rollen zum Montieren und Demontieren von Schneidwerkzeugen - reibschlüssig, daher selbstklemmend und ideal für HSK Formen E und F sowie Polygonschäfte. Anwendung: - Für alle gängigen Werkzeugaufnahmen wie SK (DIN 69871), HSK (Formen A, B, C, D, E, F), Polygonschäfte (ISO26623-1), MAS/BT (JIS B 6339) und CAT (ANSI B5.50)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ TBRS100
für Aufnahmen HSK100, MAS/BT50, CAT50
Ø D (mm) 100,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen