Montagevorrichtung, Typ TBRS97, Ø-97,5

Artikelnummer: Z00424102
EAN: 4054631061363
Montagevorrichtung, Typ TBRS97, Ø-97,5
Inkl. Steuern: 242,25 € VE 1 Stück Netto 203,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Montagevorrichtungen

Ausführung: - Für einfaches und sicheres Klemmen von Werkzeugaufnahmen am Bund mittels Rollen zum Montieren und Demontieren von Schneidwerkzeugen - reibschlüssig, daher selbstklemmend und ideal für HSK Formen E und F sowie Polygonschäfte. Anwendung: - Für alle gängigen Werkzeugaufnahmen wie SK (DIN 69871), HSK (Formen A, B, C, D, E, F), Polygonschäfte (ISO26623-1), MAS/BT (JIS B 6339) und CAT (ANSI B5.50)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ TBRS97
für Aufnahmen SK50
Ø D (mm) 97,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen