Magnet-Gelenkstativ mit hydraulischer Klemmung, Aktionsradius 400 mm

Artikelnummer: Z00442321
Magnet-Gelenkstativ mit hydraulischer Klemmung, Aktionsradius 400 mm
Inkl. Steuern: 210,94 € VE 1 Stück Netto 177,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hydraulisch

- Besonders robuste Ausführung - Äußerst hohe Spannkraft und große Stabilität - Kann in jede beliebige Stellung geschwenkt werden - Unbeschränkt flexibel - Absolut starr bei Feststellen der Zentralklemmung - Messuhraufnahme 8 mm - Schwalbenschwanzaufnahme für Feintaster - Prismatische Sohle

Schwere Ausführung mit hydraulischer Zentralklemmung und Feineinstellung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe (mm) 480
Aktionsradius (mm) 400
Magnetkraft (N) 900
Magnetfuß L x B x H mm 75 x 50 x 55/M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen