Schraubstockschutzbacken m. Fiberbelag, 180 mm Backenbreite, Spannen von Werkstü

Artikelnummer: Z00055315
EAN: 1234
Herstellernummer: 47/5 F 180
Schraubstockschutzbacken m. Fiberbelag, 180 mm Backenbreite, Spannen von Werkstü
Inkl. Steuern: 24,35 € VE 1 Paar Netto 20,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit Fiberbelag · mit starken, integrierten Dauermagneten · Spannen von Werkstücken mit feingefrästen oder -gehobelten und geschliffenen oder polierten Flächen · Besondere Produktvorteile: Die Spannfläche besteht aus Fiber mit einer besonderen schichtweisen Struktur. Auch ein Spannen von erwärmten Stücken ist mit dem Fiberbelag möglich. VE = 1 Paar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Backenbreite (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen