Schraubstockschutzbacken m. Gummibelag, 180 mm Backenbreite, Spannen von dünnwän

Artikelnummer: Z00055320
EAN: 4039067048829
Herstellernummer: 47/5 G 180
Schraubstockschutzbacken m. Gummibelag, 180 mm Backenbreite, Spannen von dünnwän
Inkl. Steuern: 24,35 € VE 1 Paar Netto 20,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Gummibelag · mit starken, integrierten Dauermagneten · Spannen von dünnwandigen Rohren und Fassonteilen, Holz- und Kunststoffteilen · Besondere Produktvorteile: Die Spannfläche besteht aus synthetischem Spezialgummi. Selbst bei sehr geringen Spanndrücken werden die Werkstücke sicher festgehalten. VE = 1 Paar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Backenbreite (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen