Schraubstockschutzbacken m. Rillenprofil, 100 mm Backenbreite, m. Magnet-Halteru

Artikelnummer: Z00055306
EAN: 1234
Herstellernummer: 47/5 N 100
Schraubstockschutzbacken m. Rillenprofil, 100 mm Backenbreite, m. Magnet-Halteru
Inkl. Steuern: 14,95 € VE 1 Paar Netto 12,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit Rillenprofil · mit Magnet-Halterung · mit starken, integrierten Dauermagneten · Spannen von grob bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken · Besondere Produktvorteile: Die Backen sind aus Aluminium in der Härte zwischen Kupfer und Blei. 6 Rillen halten sicher das Werkstück. Eine tiefere Rille dient zum sicheren Spannen von dünnen Wellen, Stiften usw. VE = 1 Paar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Backenbreite (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen