Schraubstockschutzbacken m. Rillenprofil, 140 mm Backenbreite, m. Magnet-Halteru

Artikelnummer: Z00055308
EAN: 4039067048423
Herstellernummer: 47/5 N 140
Schraubstockschutzbacken m. Rillenprofil, 140 mm Backenbreite, m. Magnet-Halteru
Inkl. Steuern: 19,52 € VE 1 Paar Netto 16,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rillenprofil · mit Magnet-Halterung · mit starken, integrierten Dauermagneten · Spannen von grob bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken · Besondere Produktvorteile: Die Backen sind aus Aluminium in der Härte zwischen Kupfer und Blei. 6 Rillen halten sicher das Werkstück. Eine tiefere Rille dient zum sicheren Spannen von dünnen Wellen, Stiften usw. VE = 1 Paar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Backenbreite (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen