LEINEN Drehteller 150 mm

Artikelnummer: Z00446128
EAN: 4250157110091
LEINEN Drehteller 150 mm
Inkl. Steuern: 148,35 € VE 1 Stück Netto 124,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lackierung grün

Drehlift für LEINEN-Parallel-Schraubstock JUNIOR.

- Der Schraubstock kann mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepasst und um 360° gedreht werden - Der LEINEN-Lift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden

Hammerschlaglackierung grün ähnlich RAL 6011.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Backenbreite 150 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen