FISSO Magnet-Gelenkstativ mit mechanischer Klemmung, Aktionsradius 200 mm

Artikelnummer: Z00428811
EAN: 4250284777747
FISSO Magnet-Gelenkstativ mit mechanischer Klemmung, Aktionsradius 200 mm
Brutto Set-Preis 172,19 € Netto 144,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnet-Gelenkstative mit mechanischer Klemmung

Magnet-Gelenkstative CLASSIC-LINE.

- Mit mechanischer Zentralklemmung - Mit Feineinstellung - Mit ein-/ausschaltbarem Magnet - Prismenfuß - Aufnahmebohrungen Ø 8 mm - Prismatische Sohle Lieferung ohne Messuhr.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe 310 Millimeter
Aktionsradius 200 Millimeter
Magnetfuß L x B x H mm 60 x 50 x 55/M8
Magnetkraft 750 Newton
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]