Magnet-Gelenkstativ mit mechanischer Klemmung, Aktionsradius 280 mm

Artikelnummer: Z00428812
EAN: 4250284777754
Magnet-Gelenkstativ mit mechanischer Klemmung, Aktionsradius 280 mm
Inkl. Steuern: 202,37 € VE 1 Stück Netto 170,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnet-Gelenkstative mit mechanischer Klemmung

Magnet-Gelenkstative CLASSIC-LINE.

- Mit mechanischer Zentralklemmung - Mit Feineinstellung - Mit ein-/ausschaltbarem Magnet - Prismenfuß - Aufnahmebohrungen Ø 8 mm - Prismatische Sohle Lieferung ohne Messuhr.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe (mm) 390
Aktionsradius (mm) 280
Magnetkraft (N) 750
Magnetfuß L x B x H mm 60 x 50 x 55/M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen