Montagehilfe aus Aluminium, SK40, 120 x 115

Artikelnummer: Z00424100
Montagehilfe aus Aluminium, SK40, 120 x 115
Inkl. Steuern: 77,10 € VE 1 Stück Netto 64,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Montagehilfe

Ausführung: Mit Spannflächen zum Einspannen im Schraubstock sowie mit 2 Bohrungen zum Verschrauben an die Werkbank. Anwendung: Zur Montage und Demonage von Steilkegelwerkzeugen.

Passend für DIN 69871/DIN 2080/MAS-BT/ANSI-CUT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe SK 50
Außenmaß (mm) 120 x 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen