Einhandzwinge z.Spannen/Spreizen Spann-W.max.650mm Ausladung 85mm

Artikelnummer: Z00055465
EAN: 4008158028552
Herstellernummer: DUO65-8
Einhandzwinge z.Spannen/Spreizen Spann-W.max.650mm Ausladung 85mm
Inkl. Steuern: 25,97 € VE 1 Stück Netto 21,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

komfortable Einhandbedienung ohne großen Kraftaufwand · von Spannen auf Spreizen umschaltbar · zum Spannen vor, hinter und seitlich der Schiene · Spannkraft bis zu 1200 N

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spreizweite (mm) 75 - 685
Spannweite (mm) max. 650
Ausladung (mm) 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen