Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80mm 2K-Gr. Bessey

Artikelnummer: Z00299834
EAN: 4008158033860
Herstellernummer: GZ16-2K
Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80mm 2K-Gr. Bessey
Inkl. Steuern: 23,75 € VE 1 Stück Netto 19,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ganzstahl-Schraubzwinge mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl gefertigt. Gleitbügel aus geschmiedetem, galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem, brüniertem Trapezgewinde und mit beweglicher Druckplatte. Anwendung: Federndes Spannen für gefühlvolles Halten von Werkstücken. Für hohe Spannkräfte bei geringem Werkzeuggewicht. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am nuen Gleitbügel. Spannkraft bis 5,5 kN. Werkzeuglos wechselbare Drehplatten ab 80 mm Ausladung. Attribute: Ausladung: 80 mm, Gleitschiene: 17,5 x 6,8 mm, Spannweite: 160 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 160
Ausladung (mm) 80
Gleitschiene mm 17,5 x 6,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen