Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm

Artikelnummer: Z00427722
EAN: 4008158004235
Bessey
Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm
Inkl. Steuern: 62,20 € VE 1 Stück Netto 52,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bessey

- Mehr Spannkraft durch neues, optimiertes Schienenprofil - Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen - Holzgriff mit Spindel gratfrei vernietet - Werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab 80 mm Ausladung - Spannkraft bis zu 6.000 N

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 800
Ausladung (mm) 120
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schiene mm 28 x 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen