Ganzstahl-Stahlbauzwinge 1250x175 mm

Artikelnummer: Z00419249
EAN: 4008158007557
Ganzstahl-Stahlbauzwinge 1250x175 mm
Inkl. Steuern: 197,52 € VE 1 Stück Netto 165,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ganzstahl-Stahlbauzwingen

- Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 70 Nm - Lange Lebensdauer dank hitzbeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° - Mit Sechskant 19 mm am Spindelende

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 1250
Ausladung (mm) 175
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schiene mm 40 x 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen