BESSEY Schraubzwinge Ganzstahl Spannweite.max.300mm Ausladung 175mm durchsteckb.Knebel

Artikelnummer:  
Z00419243 
EAN:  
4008158007588 
Herstellernummer:  
STB30M 
Marke:  
BESSEY 

Artikel aktuell nicht lieferbar

131,98 €

Netto 110,91 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Ausladung 175 Millimeter
Material Profilstahl
Schiene mm 40 x 20
Schienenquerschnitt 40,0 x 20,0 Millimeter
Spannkraft bis 22000 Newton
Spannweite 300 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Ganzstahl-Stahlbauzwingen

- Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 70 Nm - Lange Lebensdauer dank hitzbeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° - Mit Sechskant 19 mm am Spindelende
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
KS TOOLS Flexibler Stahlmaßstab, 1000mm
UVP: 13,01 € 8,00 € Netto 6,72 € - zzgl. Versand
- 32%
KS TOOLS Flexibler Stahlmaßstab, 500mm
UVP: 4,43 € 3,00 € Netto 2,52 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben