Ganzstahlschraubzwinge OMEGA 2K-Heft Spann-W.160mm BESSEY Ausladung 80mm

Artikelnummer: Z00055443
EAN: 4008158030838
Herstellernummer: GM16Z-2K
Ganzstahlschraubzwinge OMEGA 2K-Heft Spann-W.160mm BESSEY Ausladung 80mm
Inkl. Steuern: 21,72 € VE 1 Stück Netto 18,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit ergonomischem 2-Komponenten-Kraftheft · wechselbare Druckplatte (werkzeuglos) · Schiene und Festbügel in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl · warmverformt, vergütet und galvanisch verzinkt · Gleitbügel aus Vergütungsstahl im Gesenk geschmiedet, vergütet und galvanisch verzinkt · Spindel mit leichtgängigem Trapezgewinde · Spannkraft bis zu 5000 N · Besondere Produktvorteile: · mehr Sicherheit durch elastisches Spannen speziell bei Vibrationen durch den patentierten Omega-Bogen · leichterer Kraftaufbau durch größeren Federweg des Omega-Bogens · universell einsetzbar für Holz- und Metallarbeiten · mit Bessey-Best-Comfort-System ausgestattet: speziell für Zwingen entwickelter, ergonomisch perfekter 2-Komponenten-Kunststoffgriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 160
Ausladung (mm) 80
Schienenquerschnitt (mm) 16,5 x 7,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen