Hobby-Schraubzwinge Spann-W.250mm Ausladung 50mm BESSEY Zinkdruckguß

Artikelnummer: Z00055386
EAN: 4008158005676
Herstellernummer: LM25/8
Hobby-Schraubzwinge Spann-W.250mm Ausladung 50mm BESSEY Zinkdruckguß
Inkl. Steuern: 14,52 € VE 1 Stück Netto 12,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Spezialzinkdruckgusslegierung · Schiene, Bügel und Spindel schwarz pulverbeschichtet · Kunststoff-Schutzkappe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 250
Ausladung (mm) 80
Schienenquerschnitt (mm) 20,0 x 5,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen