Hochleistungszwinge Spann-W.300mm Ausladung 140mm BESSEY

Artikelnummer: Z00055468
EAN: 4008158027043
Herstellernummer: SGU30-14-10
Bessey
Hochleistungszwinge Spann-W.300mm Ausladung 140mm BESSEY
Inkl. Steuern: 85,83 € VE 1 Stück Netto 72,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

in U-Form · Festbügel aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl · vergütet · galvanisch verzinkt · mit Druckplatte für übergreifendes Spannen · Gleitbügel aus Vergütungsstahl im Gesenk geschmiedet · vergütet · verschleißfest · brünierte und leichtgängige Spindel mit Trapezgewinde · bewegliche Spezialdruckplatte · schwenkbar bis 35° · leicht auswechselbar · Druckbolzen vergütet · Spannkraft 12000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 N.m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 300
Ausladung (mm) 140
Schienenquerschnitt (mm) 30,0 x 15,0
Spannkraft (N) 12000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen