Hochleistungszwinge Spannw.300mm Ausl.140mm Spindel m. Quergriff SGM Bessey

Artikelnummer: Z00060649
EAN: 1234
Herstellernummer: SG30M
Hochleistungszwinge Spannw.300mm Ausl.140mm Spindel m. Quergriff SGM Bessey
Inkl. Steuern: 67,60 € VE 1 Stück Netto 56,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

schnellerer Spannkraftaufbau durch optimierte Profilform · 20% mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung · Gleitbügel in U-Form für höchste Stabilität · Spannkraft bis zu 12000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 N.m · lange Lebensdauer danke hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 300
Ausladung (mm) 140
Schienenquerschnitt (mm) 34,0 x 13,0
Spannkraft (N) bis zu 12000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen