Kantenleimzwinge Spann-W.150mm GROSS-STABIL Ausladung 80mm

Artikelnummer: Z00055439
EAN: 1234
Herstellernummer: EZS15-8
Kantenleimzwinge Spann-W.150mm GROSS-STABIL Ausladung 80mm
Inkl. Steuern: 20,31 € VE 1 Stück Netto 17,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

zum Spannen und Spreizen · mit bis zu 2000 N Spannkraft · dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen · ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff hinter der Schiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spreizweite (mm) 170 - 360
Spannweite (mm) max. 150
Ausladung (mm) 80
Schienenquerschnitt (mm) 19,0 x 6,0
Spannkraft (N) 2000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen