Kantenleimzwinge Spann-W.70mm GROSS-STABIL Ausladung 60mm

Artikelnummer: Z00055438
EAN: 4008158031736
Herstellernummer: CKT7-6
Kantenleimzwinge Spann-W.70mm GROSS-STABIL Ausladung 60mm
Inkl. Steuern: 58,62 € VE 1 Stück Netto 49,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zweispindelige C-Schraubzwinge · hoher Druck zum Verleimen von Kanten · Bügel aus stabilem Temperguss · kunststoffbeschichtet · leichtgängige, brünierte Spindel · großflächige, oberflächenschonende Druckplatten mit Kunststoff-Schutzkappen · Druckteller-Ø 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) max. 70
Druckteller-Ø (mm) 30
Ausladung (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen